Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C50003 Spiral Point Tap Plug #8x32 Bright | AG2CDK 31GF04

CLEVELAND C50003 Spiral Point Tap Plug #8x32 Bright

Raktáron
Tétel: AG2CDK Modell: C50003Kereszthivatkozás: 31GF04
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
€70.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezFényes
Lista száma605AL
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma2
Teljes hossz2 5 / 64 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.168 "
Méret#8
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza33 / 64 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.43
Hajó hossza (cm)5.3
Hajószélesség (cm)0.43
HS-kód8207400000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C50003 Spiral Point Tap Plug #8x32 Bright
€70.94 /Mértékegység