Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C42629 végmaró kobalt 1 2 fuvola, egyszögletes vég Cc | AD8NUV 4LE77

CLEVELAND C42629 végmaró kobalt 1 2 fuvola egyszögletes vég Cc

Raktáron
Tétel: AD8NUV Modell: C42629Kereszthivatkozás: 4LE77

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€175.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Sarok sugara0
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1"
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.625 "
Lista számaHGC-2
AnyagKobalt
Marás Dia.1"
Fuvolák száma2
Teljes hossz4.5 "
Shank Dia.1"
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207706030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérővégVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
CLEVELAND C42602 végőrlő kobalt 1/8 2 fuvola egy négyzet végű Cc | AD8NTV 4LE54 C426021 / 8 "egyetlen3 / 8 "HGC-222 5 / 16 "3 / 8 "€34.50
CLEVELAND C42604 végmaró kobalt 3/16 2 fuvola egyszögletes végű Cc | AD8NTW 4LE55 C426043 / 16 "egyetlen7 / 16 "HGC-222.375 "3 / 8 "€36.03
CLEVELAND C42607 végőrlő kobalt 1/4 2 fuvola egy négyzet végű Cc | AD8NTX 4LE56 C426071 / 4 "egyetlen1 / 2 "HGC-222.437 "3 / 8 "€37.56
CLEVELAND C42609 végmaró kobalt 5/16 2 fuvola egyszögletes végű Cc | AD8NTY 4LE57 C426095 / 16 "egyetlen9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€37.82
CLEVELAND C42612 végőrlő kobalt 3/8 2 fuvola egy négyzet végű Cc | AD8NTZ 4LE58 C426123 / 8 "egyetlen9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€40.56
CLEVELAND C32494 végmaró kobalt 7/16 2 fuvola egyszögletes végű Cc | AD8NUA 4LE59 C324947 / 16 "egyetlen13 / 16 "HGC-222 11 / 16 "3 / 8 "€56.86
CLEVELAND C42616 végőrlő kobalt 1/2 2 fuvola egyszögletes végű Cc | AD8NUB 4LE60 C426161 / 2 "egyetlen1"HGC-223.25 "1 / 2 "€66.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C42629 végmaró kobalt 1 2 fuvola egyszögletes vég Cc
€175.68 /Mértékegység