Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 pneumatikus vibrátor 21 Lb 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 pneumatikus vibrátor 21 Lb 11 400vpm 80psi

Raktáron
Tétel: AA8KLY Modell: VM-38Kereszthivatkozás: 18K852
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
€282.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása100 font
CFM 60 psi1.2
CFM @ 80 PSI2.1
dB @ 60 psi100.5
dB @ 80 psi101.5
AdóIdőszakos
Erő besorolása21 font
Ház anyaga304 Stainless Steel
Bemeneti port1/4 "OD tömlő
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet200 F
FelszerelésEgyetemes
Tartó lemezNem
Hangtompító1EJX3
Kimeneti port# 10-32 UNF
Teljes magasság1.25 "
Teljes hossz2.875 "
Teljes szélesség5 / 8 "
Sebesség @ 60 psi10,600 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi11,400 fordulat / perc
Vibrátor típusaDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8412390080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdóHáz anyagaMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességVibrátor típusaÁr
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 pneumatikus vibrátor 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25Időszakos304 Stainless Steel200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Dugattyú€264.17
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS pneumatikus vibrátor 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851 VM-25 SSIdőszakos304 Stainless Steel200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Dugattyú€456.33
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Pneumatikus vibrátor 11 Lb 19 250 Vpm | AA8KND 18K887 CVT-P-1FolyamatosAcetál műanyag185 F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "Turbina€427.43
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 Pneumatikus vibrátor 25 Lb 20 500 Vpm | AA8KNE 18K888 CVT-P-10FolyamatosAcetál műanyag185 F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "Turbina€468.21
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Pneumatikus vibrátor 47 Lb 10 580 Vpm | AA8KNF 18K889 CVT-P-30FolyamatosAcetál műanyag185 F1.75 "2.75 "1.25 "Turbina€551.41
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Pneumatikus vibrátor 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890 CVT-P-60FolyamatosAcetál műanyag185 F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "Turbina€761.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 pneumatikus vibrátor 21 Lb 11 400vpm 80psi
€282.35 /Mértékegység