Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLECOTOOLS B1-C-LT-G tűskála 1-7/64 hüvelyk, 16 Cfm | AB7WJL 24D735

CLECOTOOLS B1-C-LT-G tűskála 1-7/64 hüvelykes löket 16 Cfm

Raktáron
Tétel: AB7WJL Modell: B1-C-LT-GKereszthivatkozás: 24D735

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€751.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNeedle Scaler
Légbevezető1 / 4 "NPT
Fúj percenként4600
CFM @ Teljes terhelés16
DesignVéső
Adóáltalános
Fogantyú típusaEgyenes
Min. Tömlő mérete5 / 16 "
Teljes hossz10 5 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
lábszárNégyzet
Lökethossz1-7 / 64 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8467195060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Házzár (gyűrű)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CLECOTOOLS B1-CNB-LT-RD pneumatikus tűs skálázó | AH3UVQ 33N995 B1-CNB-LT-RD€1,008.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLECOTOOLS B1-C-LT-G tűskála 1-7/64 hüvelykes löket 16 Cfm
€751.01 /Mértékegység