Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C22659 Jobber bit 5/64 hüvelykes nagysebességű acél | AE7DMW 5X953

CLE-LINE C22659 Jobber bit 5/64 hüvelykes nagysebességű acél

Raktáron
Tétel: AE7DMW Modell: C22659Kereszthivatkozás: 5X953

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.078 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFekete oxid
Fuvola hossza1"
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma1899
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz2"
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.5 / 64 "
Méret5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Tizedes egyenértékDimenzió típusaMéretFuvola hosszaFokozatLista számaTeljes hosszÁr
CLE-LINE C22643 Jobber bit 1/32 hüvelykes nagysebességű acél | AA9AMW 1BR76 C226431 / 32 "0.031 "Töredékes hüvelyk1 / 32 "1 / 2 "Általános rendeltetésű18991.375 "€2.50
CLE-LINE C22644 Jobber bit 3/64 hüvelykes nagysebességű acél | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "Töredékes hüvelyk3 / 64 "3 / 4 "Általános rendeltetésű18991.75 "€2.32
CLE-LINE C22715 Jobber Bit #1 High Speed ​​Steel | AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "Vezetékméret#12.625 "Általános rendeltetésű18993.875 "€4.45
CLE-LINE C22714 Jobber Bit #2 High Speed ​​Steel | AD6A 4AF68 C227140.221 "0.221 "Vezetékméret#22.625 "Általános rendeltetésű18993.875 "€4.45
CLE-LINE C22712 Jobber Bit #3 High Speed ​​Steel | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "Vezetékméret#32.5 "Általános rendeltetésű18993.75 "€4.45
CLE-LINE C22711 Jobber Bit #4 High Speed ​​Steel | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "Vezetékméret#42.5 "Általános rendeltetésű18993.75 "€4.45
CLE-LINE C22710 Jobber Bit #5 High Speed ​​Steel | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "Vezetékméret#52.5 "Általános rendeltetésű18993.75 "€4.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C22659 Jobber bit 5/64 hüvelykes nagysebességű acél
€1.89 /Mértékegység