Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C21161 Mechanics Length Drill Bit Set, Black Oxide, 135 Deg. Drill Bit Point Angle, Split Point | CQ8YUB 50AX95

CLE-LINE C21161 Mechanics Length Drill Bit Set, Black Oxide, 135 Deg. Drill Bit Point Angle, Split Point

Raktáron
Tétel: CQ8YUB Modell: C21161Kereszthivatkozás: 50AX95

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€201.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrószár készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételLista számaMéreteket tartalmazÁr
CLE-LINE C21162 Mechanikai fúrókészlet 29 részes, 135 fokos gyorsacél | AD7RQJ 4GB66 C21162Fekete és aranyMechanikai fúrókészlet18751/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 és 1/2 "€332.17
CLE-LINE C21165 Mechanikai fúrókészlet 29 db. | AH7NMB 36XE46 C21165Fekete aranyMechanikai fúrókészlet1875R1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"€369.04
CLE-LINE C18626 Mechanics hossz fúrókészlet, 1.00 mm legkisebb fúrószár méret, 11 fúró | CQ8YTV 50AX70 C18626-Fúrószár készlet--€69.50
CLE-LINE C21160 Mechanics hossz fúrókészlet, 1/16 hüvelykes legkisebb fúrószár méret, 15 fúró | CQ8YTW 4GB65 C21160-Fúrószár készlet--€177.92
CLE-LINE C21163 Mechanics hossz fúrókészlet, 1/16 hüvelykes legkisebb fúrószár méret, 29 fúrószár | CQ8YTX 4GB64 C21163-Fúrószár készlet--€313.91
CLE-LINE C22310 Mechanics hosszúságú fúrószárkészlet, 1/16 hüvelykes legkisebb fúrószár méretű, 4 fúrószár | CQ8YTY 439H34 C22310-Fúrószár készlet--€22.58
CLE-LINE C22309 Mechanics hosszúságú fúrószárkészlet, 1/16 hüvelykes legkisebb fúrószár méretű, 6 fúrószár | CQ8YTZ 439H33 C22309-Fúrószár készlet--€48.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C21161 Mechanics Length Drill Bit Set, Black Oxide, 135 Deg. Drill Bit Point Angle, Split Point
€201.28 /Mértékegység