Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C20748 Silver/deming Drill 3/4 High Speed Steel 118 Deg | AE7DPF 5X992

CLE-LINE C20748 ezüst/deming fúró 3/4 nagysebességű acél 118 fok

Raktáron
Tétel: AE7DPF Modell: C20748Kereszthivatkozás: 5X992
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
€51.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentett szárú fúrófej
Tizedes egyenérték0.7500
Dimenzió típusaTöredékes (hüvelyk)
Fúró átmérője3 / 4 "
Fúrópont118 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza3.125 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma1813
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz6"
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.1 / 2 "
Szár típusaRound
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fuvola tervezés (alap)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFúrópontSzár típusaMéretÁr
CLE-LINE C20755 Ezüst / mélyfúró fúró 15/16 nagysebességű acél 118 fok | AA8TLZ 1A051 C207550.9375Töredékes hüvelyk118 fokEzüst / Deming - Kerek15 / 16 "€75.77
CLE-LINE C20733 Ezüst / szegfúró fúró 33/64 nagysebességű acél 118 fok | AB9CNQ 2BT43 C207330.5156Töredékes (hüvelyk)118 fokRound33 / 64 "€34.05
CLE-LINE C20735 Ezüst / szegfúró fúró 35/64 nagysebességű acél 118 fok | AB9CNR 2BT44 C207350.5469Töredékes (hüvelyk)118 fokRound35 / 64 "€37.11
CLE-LINE C20737 Ezüst / szegfúró fúró 37/64 nagysebességű acél 118 fok | AB9CNT 2BT45 C207370.5781Töredékes (hüvelyk)118 fokRound37 / 64 "€39.60
CLE-LINE C20739 Ezüst / szegfúró fúró 39/64 nagysebességű acél 118 fok | AB9CNU 2BT46 C207390.6094Töredékes (hüvelyk)118 fokRound39 / 64 "€41.89
CLE-LINE C20741 Ezüst/deming fúró 41/64 nagysebességű acél 118 fok | AB9CNV 2BT47 C207410.6406Töredékes (hüvelyk)118 fokRound41 / 64 "€44.82
CLE-LINE C20743 Ezüst / szegfúró fúró 43/64 nagysebességű acél 118 fok | AB9CNW 2BT48 C207430.6719Töredékes (hüvelyk)118 fokRound43 / 64 "€47.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C20748 ezüst/deming fúró 3/4 nagysebességű acél 118 fok
€51.88 /Mértékegység