Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C17837 Tree Bur SF, Double Cut, 1/4 Inch Size Shank Dia, 1/2 Inch Heightead Dia | CQ9CJD 50AW19

CLE-LINE C17837 Tree Bur SF, Double Cut, 1/4 Inch Size Shank Dia, 1/2 Inch Heightead Dia

Raktáron
Tétel: CQ9CJD Modell: C17837Kereszthivatkozás: 50AW19
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
€131.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétellábszár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.333
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CLE-LINE C17526 Fafúró SF, dupla vágás, 3.00 mm-es szár-átm., 3.00 mm-es fejátmérő, vágási hossz 12.70 mm | CQ8ZJH 50AW05 C17526Fej€19.36
CLE-LINE C17528 Fafúró SF, dupla vágás, 3.00 mm szár átmérő, 4.76 mm fej átmérő, vágási hossz 12.70 mm | CQ8ZJJ 50AW12 C17528Fej€47.12
CLE-LINE C17597 Fafúró SF, dupla vágás, 3.00 mm szár átmérő, 6.35 mm fej átmérő, vágási hossz 12.70 mm | CQ8ZJK 50AW11 C17597Fej€42.94
CLE-LINE C17527 Fafúró SF, dupla vágás, 6.00 mm szár átmérő, 12.70 mm fej átmérő, vágási hossz 25.40 mm | CQ8ZJL 50AW09 C17527Fej€77.63
CLE-LINE C17524 Fafúró SF, kettős vágás, 6.00 mm-es szár-átm., 6.00 mm-es fejátmérő, vágási hossz 15.90 mm, SF-1 | CQ8ZJM 50AV95 C17524Fej€47.21
CLE-LINE C17525 Fafúró SF, dupla vágás, 6.00 mm-es szár-átm., 9.53 mm-es fejátmérő, vágási hossz 19.10 mm, SF-3 | CQ8ZJN 50AW02 C17525Fej€60.90
CLE-LINE C17663 Fafúró SF, Single Cut, 3.00 mm Szár-átm., 3.00 mm Fejátm., Vágási hossz 12.70 mm | CQ8ZJP 50AW06 C17663Fej€18.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C17837 Tree Bur SF, Double Cut, 1/4 Inch Size Shank Dia, 1/2 Inch Heightead Dia
€131.94 /Mértékegység