Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 17103750 Jobber Length Drill Straight Flute 3/8 Inch | AH9TDT 41AL41

CJT KOOLCARB 17103750 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9TDT Típus: 17103750Kereszthivatkozás: 41AL41

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€303.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.3750
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete3 / 8 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza3.625 "
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz6.031 "
Pont szöge125 fok
Pont típusa4 Facet, Web vékonyított
Shank Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.059
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 17101875 Jobber hosszúságú fúró egyenes furat 4 hüvelyk hosszúságú AH9TCV 41AL20 171018750.1875Töredékes hüvelyk2"4"3 / 16 "€316.55
CJT KOOLCARB 17102188 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Töredékes hüvelyk2.25 "4.25 "7 / 32 "€320.98
CJT KOOLCARB 17102344 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Töredékes hüvelyk2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€319.21
CJT KOOLCARB 17102500 Jobber hosszúságú fúró egyenes furat 1/4 hüvelyk | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Töredékes hüvelyk2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "€300.70
CJT KOOLCARB 17102656 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Töredékes hüvelyk2.75 "5.156 "17 / 64 "€299.11
CJT KOOLCARB 17102812 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Töredékes hüvelyk2.75 "5.156 "9 / 32 "€299.11
CJT KOOLCARB 17102969 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Töredékes hüvelyk3.187 "5.59319 / 64 "€299.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 17103750 Jobber hosszúságú fúró egyenes fuvola 3/8 hüvelykes
€303.76 /Mértékegység