Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 17006250 Taper Length Drill Straight Flute 5/8 Inch | AH9TBJ 41AK86

CJT KOOLCARB 17006250 kúpos hosszúságú fúró egyenes fuvola 5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9TBJ Típus: 17006250Kereszthivatkozás: 41AK86

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€474.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.6250
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete5 / 8 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza6.75 "
FokozatNagy teljesítményű
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz8.75 "
Pont szöge125 fok
Pont típusa4 Facet, Web vékonyított
Shank Dia.5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 17001875 kúpos hosszú fúró egyenes fuvola 3/16 hüvelykes | AH9RZJ 41AK40 170018750.1875Töredékes hüvelyk3.75 "5.75 "3 / 16 "€319.82
CJT KOOLCARB 17001969 kúpos hosszú fúró, egyenes horony 5.00 mm | AH9RZK 41AK41 170019690.1969Metric95.25mm146.05mm5.00mm€346.50
CJT KOOLCARB 17002165 kúpos hosszú fúró, egyenes horony 5.50 mm | AH9RZL 41AK42 170021650.2165Metric104.8mm155.58mm5.50mm€362.25
CJT KOOLCARB 17002188 kúpos fúró, egyenes fuvola 7/32 hüvelykes | AH9RZM 41AK43 170021880.2188Töredékes hüvelyk4.125 "6.125 "7 / 32 "€358.99
CJT KOOLCARB 17002344 kúpos hosszú fúró egyenes fuvola 125 fok | AH9RZN 41AK44 170023440.2344Töredékes hüvelyk4.625 "6.125 "15 / 64 "€333.90
CJT KOOLCARB 17002362 kúpos hosszú fúró egyenes horony 6.00mm | AH9RZP 41AK45 170023620.2362Metric117.48mm155.58mm6.00mm€359.54
CJT KOOLCARB 17002500 kúpos hosszú fúró egyenes fuvola 1/4 hüvelykes | AH9RZQ 41AK46 170025000.2500Töredékes hüvelyk4.625 "6.125 "1 / 4 "€312.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 17006250 kúpos hosszúságú fúró egyenes fuvola 5/8 hüvelykes
€474.10 /Mértékegység