Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 11510000 Screw Machine Drill Bit 1in. 25.40mm | AH9QZT 41AE14

CJT KOOLCARB 11510000 Screw Machine Drill Bit 1in. 25.40mm

Raktáron
Tétel: AH9QZT Típus: 11510000Kereszthivatkozás: 41AE14

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€204.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték1.0000
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete1"
befejezNem bevont
Fuvola hossza4"
FokozatÁltalános rendeltetésű
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz6"
Pont szöge135 fok
Pont típusa4 Facet Split
Shank Dia.1"
Méreteket tartalmaz1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)2.22
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
CJT KOOLCARB 11501250 Csavaros gépi fúrófej 1 / 8in. 3.18 mm | AH9QWN 41AD40 115012500.1250Töredékes hüvelyk22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€27.35
CJT KOOLCARB 11501378 Csavaros gépi fúrófej 3.50 mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378Metric1"52mm3.50mm3.50mm€40.44
CJT KOOLCARB 11501406 Csavaros gépfúró 9 / 64in. 3.57 mm | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406Töredékes hüvelyk1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€40.75
CJT KOOLCARB 11501562 Csavaros gépi fúrófej 5 / 32in. 3.97 mm | AH9QWR 41AD43 115015620.1562Töredékes hüvelyk1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€30.70
CJT KOOLCARB 11501575 Csavaros fúrófej 4.00 mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575Metric1"52mm4.00mm4.00mm€34.34
CJT KOOLCARB 11501719 Csavaros gépfúró 11 / 64in. 4.37 mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719Töredékes hüvelyk1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€34.90
CJT KOOLCARB 11501875 Csavaros gépfúró 3 / 16in. 4.76 mm | AH9QWW 41AD47 115018750.1875Töredékes hüvelyk1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "€29.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 11510000 Screw Machine Drill Bit 1in. 25.40mm
€204.03 /Mértékegység