CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 hidraulikus tápegység 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HGY 19NE37

CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 hidraulikus tápegység 2.5 Gpm - 2300 Psi

Raktáron
Tétel: AF6HGY Típus: GFGX16F3.2NVS05O-23Kereszthivatkozás: 19NE37

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,487.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tápegység
dBA
Motor márkaHonda
Motor HP5.5
Motor méret160cc
Fluid Port NPT1/2 "kimenet, 3/4" bemenet
Magasság20 "
Hossz24 "
Max. Nyomás2300 psi
Olajterhelés @ 5000 PSI0
Könnyítőszelep tartomány1500-3000 psi
Tartály kapacitása5 gal.
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.72
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8413600030

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzélességÁr
CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 hidraulikus tápegység 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HKX 19NE38 GFGX39F08NVS20O-2124 "40 "€9,276.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 hidraulikus tápegység 2.5 Gpm - 2300 Psi
€8,487.90 /Mértékegység