CHIEF 253119 Egyetlen hidraulikus tápegység | AD6MQM 46C519

CHIEF 253119 Egyetlen hidraulikus tápegység

Raktáron
Tétel: AD6MQM Típus: 253119Kereszthivatkozás: 46C519

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,438.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tápegység
Teljes terhelésű erősítők300A
HP2
Max. Nyomás2500 psi
FelszerelésVízszintes
Névleges áramlás1.3 gpm
Teljes magasság8.75 "
Teljes hossz22.25 "
Teljes szélesség10 "
Nyomás port9/16 "-18 (SAE 6)
Tartály kapacitása1-1 / 2 gal.
Visszaport9/16 "-18 (SAE 6)
RPM2600
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.9875
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413600040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
CHIEF 253100 dupla hidraulikus hajtómű | AD6MQN 46C520 2531008.25 "22.375 "8.75 "€1,524.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHIEF 253119 Egyetlen hidraulikus tápegység
€1,438.71 /Mértékegység