CHIEF 253100 dupla hidraulikus hajtómű | AD6MQN 46C520

CHIEF 253100 dupla hidraulikus tápegység

Raktáron
Tétel: AD6MQN Típus: 253100Kereszthivatkozás: 46C520

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,524.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tápegység
Szabályozó szelep4 utas / 3 helyzetű mágnesszelep működtetés
Teljes terhelésű erősítők300A
HP2
Max. Nyomás2500 psi
FelszerelésVízszintes
Névleges áramlás1.3 gpm
Teljes magasság8.25 "
Teljes hossz22.375 "
Teljes szélesség8.75 "
Nyomás port9/16 "-18 (SAE 6)
Tartály kapacitása3 qt.
Visszaport9/16 "-18 (SAE 6)
RPM2600
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.28
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413600040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
CHIEF 253119 Egyetlen hidraulikus tápegység | AD6MQM 46C519 2531198.75 "22.25 "10 "€1,438.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHIEF 253100 dupla hidraulikus tápegység
€1,524.26 /Mértékegység