CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-12-CV-2XL Arc Flash Overall Kit Navy 2xl | AF7ZFK 23TN80

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-2XL Arc Flash Overall Kit Navy 2xl

Raktáron
Tétel: AF7ZFK Modell: AG-12-CV-2XLKereszthivatkozás: 23TN80

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,102.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArc Flash védőruházat
ATPV minősítés12 cal./cm2
színekHaditengerészet
Megfelel a mellkas méretének52 "hogy 54"
Der a derékmérethez44 "hogy 46"
Veszélykockázati kategória (HRC)2
inseam32.125 "
AnyagFR pamut keverék (88% pamut, 12% nejlon)
Méret2XL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód6211320000

Termékváltozatok

TermékekModellATPV minősítésMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezinseamMéretÁr
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-12-CV-M Arc Flash Overall Kit Navy M | AB7KPQ 23TN77 AG-12-CV-M12 kal. / Cm²40 "hogy 42"32 "hogy 34"31.5 "M€1,304.65
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-12-CV-L Arc Flash Overall Kit Navy L | AB7KPR 23TN78 AG-12-CV-L12 kal. / Cm²44 "hogy 46"36 "hogy 38"31.25 "L€1,304.65
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-12-CV-XL Arc Flash Overall Kit Navy Xl | AB7KPT 23TN79 AG-12-CV-XL12 kal. / Cm²48 "hogy 50"40 "hogy 42"32 "XL€1,304.65
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-12-CV-3XL Arc Flash Overall Kit Navy 3xl | AF7ZFL 23TN81 AG-12-CV-3XL12 cal./cm256 "hogy 58"48 "hogy 50"32.375 "3XL€1,169.40
CHICAGO PROTECTIVE RUHÁZAT AG-12-CV-S Arc Flash Overall Kit Navy S | AH2AAD 23TN76 AG-12-CV-S12.0 cal./cm236 "hogy 38"28 "hogy 30"31.75 "S€1,304.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-2XL Arc Flash Overall Kit Navy 2xl
€1,102.90 /Mértékegység