CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G álló légkompresszor 13 LE 59 cfm | AH9JQE 39WE02

CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Helyhez kötött légkompresszor 13 LE 59 cfm

Raktáron
Tétel: AH9JQE Típus: RCPC1330GKereszthivatkozás: 39WE02

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,333.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött légkompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
Motor márkaHonda
Motor HP13.0
befejezPorszórt festett
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás25.1
Üzemanyagtartály kapacitás1.60 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Max. Nyomás175 psi
Teljes magasság43 "
Teljes hossz44 "
Teljes szélesség19 "
Szivattyúolaj-kapacitás41.9 oz.
Szivattyú fordulatszáma900
Szivattyú típusaDugattyú
Indító típusElektromos, Recoil
Tartályméret30 gal.
Tartály típusaVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 210.6
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)88.9
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fokozatok száma - kompresszor: 2
    • ASME tartály: Igen
    • Motorolaj-kapacitás: 37.1 oz.
    • Szelepvezérlés: pilóta, automatikusan járatja a motort 175 psi nyomáson, folytatja a teljes fojtást 145 psi nyomáson

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Helyhez kötött légkompresszor 13 LE 59 cfm
€6,333.32 /Mértékegység