Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9356 vésőskála 1-7/64 hüvelykes, löket 10 Cfm | AA2VJY 11C989

CHICAGO PNEUMATIC CP9356 véső skálázó 1-7/64 hüvelykes löket 10 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2VJY Modell: CP9356Kereszthivatkozás: 11C989
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
€769.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVésőmérleg
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.5
Fúj percenként4600
CFM @ Teljes terhelés10
AdóIpari
Fogantyú típusaEgyenes
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz9 13 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
lábszár1/2 "négyzet
Lökethossz1-7 / 64 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8207303020
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9356 véső skálázó 1-7/64 hüvelykes löket 10 Cfm
€769.81 /Mértékegység