Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Air Die Grinder Straight 25k Rpm 1.0 LE 32cfm | AB6XXV 22P492

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Air Die Grinder Straight 25k Rpm 1.0 LE 32cfm

Raktáron
Tétel: AB6XXV Típus: CP9113GKereszthivatkozás: 22P492
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
€593.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8.0
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés32.0
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítFront
Szabad sebesség25,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
HP1.0
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6 23 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: Robusztus felépítés

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóKimerítSzabad sebességHPTeljes hosszÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP860 Air Die Grinder Straight 24k Rpm 0.5 LE 21cfm | AA2VJB 11C966 CP8605.2521.0IpariHátulsó24,000 rpm0.55.75 "€335.25
CHICAGO PNEUMATIC CP876 Air Die Grinder Straight 30k Rpm 0.3 LE 24cfm | AA2VJG 11C972 CP8766.024.0általánosHátulsó30,000 rpm0.34.75 "€157.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Air Die Grinder Straight 25k Rpm 1.0 LE 32cfm
€593.66 /Mértékegység