Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP870 Air kétfunkciós csiszoló 0.30 LE 6 hüvelyk | AA2VJC 11C967

CHICAGO PNEUMATIC CP870 légi kettős működésű csiszológép 0.30 LE 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2VJC Modell: CP870Kereszthivatkozás: 11C967
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
€189.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi kettős akciójú csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.5
CFM @ Teljes terhelés18
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaMűanyag
HP0.30
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Pálya Dia.3 / 8 "
Teljes hossz11 "
Pad arc típusaPSA
Pad méret6"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumVákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8467111040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP870 légi kettős működésű csiszológép 0.30 LE 6 hüvelykes
€189.27 /Mértékegység