Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SE3 kiterjesztett levegős sarokcsiszoló 11 hüvelykes hosszúság | AA2VFT 11C901

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SE3 kiterjesztett levegős sarokcsiszoló, 11 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AA2VFT Modell: CP3451-18SE3Kereszthivatkozás: 11C901
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
€1,116.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiterjesztett lég sarokcsiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.5
CFM @ Teljes terhelés30
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség18,000 rpm
FogantyúÖntött alumínium gumi markolattal
HP1
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz11 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen
Kerékátmérő3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0363
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8467111040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SE3 kiterjesztett levegős sarokcsiszoló, 11 hüvelyk hosszú
€1,116.61 /Mértékegység