Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 69887 Jobber fúrószár készlet 21 db 1/16 - 3/8in | AB3RPN 1V713

CHICAGO-LATROBE 69887 Jobber fúrószár készlet, 21 db 1/16 - 3/8 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB3RPN Típus: 69887Kereszthivatkozás: 1V713

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€235.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej készlet
Vágási irányJobb kéz
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezBorostyán-oxid
Lista száma550
AnyagKobaltacél
Darabszám21
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" és 3/8 "
Méreteket tartalmaz1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLista számaPont típusaShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
CHICAGO-LATROBE 69892 Jobber fúrószár készlet lista # 2550 21 db | AF2PBD 6WUE5 69892TiN bevonatú2550P3 Hasítási pont1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€506.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69887 Jobber fúrószár készlet, 21 db 1/16 - 3/8 hüvelyk
€235.91 /Mértékegység