Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 65009 Extractor Screw # 5 | AB3LFA 1U224

CHICAGO-LATROBE 65009 elszívó csavar #5

Raktáron
Tétel: AB3LFA Típus: 65009Kereszthivatkozás: 1U224
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
€13.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál furulya csavarhúzó
Fúró méret17 / 64 "
A cső eltávolításához1/8
Csavarok, csavarok, csavarok eltávolításához9 / 16 - 3 / 4
Nagy vég Dia.7 / 16 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz3.375 "
Méret#5
Kis vég Dia.1 / 4 "
Kúpos hossz (hüvelyk)1-1/2
típusSpirálfuvola

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFúró méretNagy vég Dia.Teljes hosszMéretKis vég Dia.Ár
CHICAGO-LATROBE 65001 elszívó csavar # 1 | AB3LEW 1U216 650015 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "€8.55
CHICAGO-LATROBE 65003 Extractor Screw # 2 | AB3LEX 1U218 650037 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€8.72
CHICAGO-LATROBE 65005 elszívócsavar #3 | AB3LEY 1U220 650055 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€10.81
CHICAGO-LATROBE 65007 elszívó csavar # 4 | AB3LEZ 1U222 650071 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "€10.56
CHICAGO-LATROBE 65013 elszívócsavar #6 | AB3LFB 1U226 6501313 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€28.63
CHICAGO-LATROBE 65017 elszívócsavar #7 | AB3LFC 1U228 6501717 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€52.91
CHICAGO-LATROBE 65021 elszívó csavar #8 | AB3LFD 1U230 6502113 / 16 "1-1 / 32 "4.375 "#83 / 4 "€77.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 65009 elszívó csavar #5
€13.41 /Mértékegység