Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 53464 ezüst/deming fúró 1 hüvelykes kobalt acél 118 fok | AE2VUC 4ZP65

CHICAGO-LATROBE 53464 ezüst/deming fúró 1 hüvelykes kobalt acél 118 fok

Raktáron
Tétel: AE2VUC Típus: 53464Kereszthivatkozás: 4ZP65

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€223.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentett szárú fúrófej
Tizedes egyenérték1.0000
Dimenzió típusaTöredékes (hüvelyk)
Fúró átmérője1"
Fúrópont118 fok
befejezBronz
Fuvola hossza3.125 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma190C
AnyagKobaltacél
Teljes hossz6"
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1 / 2 "
Szár típusaRound
Méret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fuvola tervezés (alap)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékMéretÁr
CHICAGO-LATROBE 53433 Ezüst / szegfúró fúró 33/64 kobaltacél 118 fok | AE2VRY 4ZP34 534330.515633 / 64 "€88.64
CHICAGO-LATROBE 53434 Ezüst / alátétfúró 17/32 kobaltacél 118 fok | AE2VRZ 4ZP35 534340.531217 / 32 "€98.42
CHICAGO-LATROBE 53435 Ezüst / alátétfúró 35/64 kobaltacél 118 fok | AE2VTA 4ZP36 534350.546935 / 64 "€97.67
CHICAGO-LATROBE 53436 Ezüst / szegfúró fúró 9/16 kobaltacél 118 fok | AE2VTB 4ZP37 534360.56259 / 16 "€92.32
CHICAGO-LATROBE 53437 Ezüst/deming fúró 37/64 kobalt acél 118 Deg | AE2VTC 4ZP38 534370.578137 / 64 "€117.84
CHICAGO-LATROBE 53438 Ezüst/deming fúró 19/32 kobalt acél 118 Deg | AE2VTD 4ZP39 534380.593819 / 32 "€107.74
CHICAGO-LATROBE 53439 Ezüst / szegfúró fúró 39/64 kobaltacél 118 fok | AE2VTE 4ZP40 534390.609439 / 64 "€110.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53464 ezüst/deming fúró 1 hüvelykes kobalt acél 118 fok
€223.61 /Mértékegység