Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 53462 Silver/deming Drill 31/32 Cobalt Steel 118 Deg | AE2VUB 4ZP63

CHICAGO-LATROBE 53462 ezüst/deming fúró 31/32 kobalt acél 118 fok

Raktáron
Tétel: AE2VUB Típus: 53462Kereszthivatkozás: 4ZP63

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€218.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentett szárú fúrófej
Tizedes egyenérték0.9688
Dimenzió típusaTöredékes (hüvelyk)
Fúró átmérője31 / 32 "
Fúrópont118 fok
befejezBronz
Fuvola hossza3.125 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma190C
AnyagKobaltacél
Teljes hossz6"
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1 / 2 "
Szár típusaRound
Méret31 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fuvola tervezés (alap)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékMéretÁr
CHICAGO-LATROBE 53433 Ezüst / szegfúró fúró 33/64 kobaltacél 118 fok | AE2VRY 4ZP34 534330.515633 / 64 "€88.64
CHICAGO-LATROBE 53434 Ezüst / alátétfúró 17/32 kobaltacél 118 fok | AE2VRZ 4ZP35 534340.531217 / 32 "€98.42
CHICAGO-LATROBE 53435 Ezüst / alátétfúró 35/64 kobaltacél 118 fok | AE2VTA 4ZP36 534350.546935 / 64 "€97.67
CHICAGO-LATROBE 53436 Ezüst / szegfúró fúró 9/16 kobaltacél 118 fok | AE2VTB 4ZP37 534360.56259 / 16 "€92.32
CHICAGO-LATROBE 53437 Ezüst/deming fúró 37/64 kobalt acél 118 Deg | AE2VTC 4ZP38 534370.578137 / 64 "€117.84
CHICAGO-LATROBE 53438 Ezüst/deming fúró 19/32 kobalt acél 118 Deg | AE2VTD 4ZP39 534380.593819 / 32 "€107.74
CHICAGO-LATROBE 53439 Ezüst / szegfúró fúró 39/64 kobaltacél 118 fok | AE2VTE 4ZP40 534390.609439 / 64 "€110.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53462 ezüst/deming fúró 31/32 kobalt acél 118 fok
€218.82 /Mértékegység