Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 48906 csavaros fúrógép bal oldali 3/32 | AF2PCV 6WUL7

CHICAGO-LATROBE 48906 Csavargép Fúró Bal oldali 3/32

Raktáron
Tétel: AF2PCV Típus: 48906Kereszthivatkozás: 6WUL7
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
€9.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték0.0938
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont118 fok
befejezFényes
Fuvola hossza19.05mm
Törttér3 / 32 "
Lista száma157L
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz44.45mm
Pont szöge118 fok
Pont típusaÁltalános rendeltetésű
Shank Dia.2.3825mm
Méret3 / 32 "
típusBal kéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTörttérTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 48903 csavaros fúrógép bal oldali 3/64 hüvelykes | AF2PCR 6WUK6 489030.0469Töredékes hüvelyk12.7mm3 / 64 "34.925mm1.1913mm3 / 64 "€10.27
CHICAGO-LATROBE 48904 Csavaros fúrógép Bal oldali 1/16 | AF2PCT 6WUL5 489040.0625Töredékes hüvelyk15.875mm1 / 16 "41.275mm1.5875mm1 / 16 "€9.50
CHICAGO-LATROBE 48905 csavaros fúrógép bal oldali 5/64 | AF2PCU 6WUL6 489050.0781Töredékes hüvelyk17.4625mm5 / 64 "42.8625mm1.9837mm5 / 64 "€9.72
CHICAGO-LATROBE 48907 csavaros fúrógép bal oldali 7/64 | AF2PDE 6WUN7 489070.1094Töredékes hüvelyk20.6375mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "€9.83
CHICAGO-LATROBE 48908 Csavaros fúrógép balos 1/8 | AF2PDF 6WUN8 489080.1250Töredékes hüvelyk22.225mm1 / 8 "47.625mm3.175mm1 / 8 "€10.38
CHICAGO-LATROBE 48909 csavaros fúrógép bal oldali 9/64 | AF2PDK 6WUP2 489090.1406Töredékes hüvelyk23.8125mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "€10.43
CHICAGO-LATROBE 48910 csavaros fúrógép bal oldali 5/32 | AF2PDN 6WUP5 489100.1562Töredékes hüvelyk25.4mm5 / 32 "52.3875mm3.9675mm5 / 32 "€11.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48906 Csavargép Fúró Bal oldali 3/32
€9.91 /Mértékegység