Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 46231 Jobber Length Drill Bit, 31/64 Inch Size Drill Bit Size, 4-3/8 Inch Flute Length | CQ8UJR 434H67

CHICAGO-LATROBE 46231 Jobber hosszúságú fúrószár, 31/64 hüvelykes méretű fúrószár, 4-3/8 hüvelykes fuvolahossz

Raktáron
Item: CQ8UJR Típus: 46231Kereszthivatkozás: 434H67

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€40.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CHICAGO-LATROBE 41020TANG fúrószár, 5/16 hüvelykes fúrószár méret, 3-3/16 hüvelykes horonyhossz, 4-1/2 hüvelykes teljes hossz | CQ8TTN 347KX5 41020TANGFúrófej€37.59
CHICAGO-LATROBE 47358 Jobber fúrószár, 11.80 mm-es fúrószár méret, 94 mm-es horonyhossz, 142 mm teljes hossz | CQ8TWJ 4HAZ8 47358Jobber fúrófej€26.33
CHICAGO-LATROBE 45364 Jobber fúrószár, 13.80 mm-es fúrószár méret, 108 mm-es horonyhossz, 160 mm teljes hossz | CQ8TWK 434G09 45364Jobber fúrófej€55.04
CHICAGO-LATROBE 47365 Jobber fúrószár, 14.25 mm-es fúrószár méret, 114 mm-es horonyhossz, 169 mm teljes hossz | CQ8TWL 434J56 47365Jobber fúrófej€58.91
CHICAGO-LATROBE 47367 Jobber fúrószár, 14.75 mm-es fúrószár méret, 114 mm-es horonyhossz, 169 mm teljes hossz | CQ8TWM 4HCA4 47367Jobber fúrófej€59.98
CHICAGO-LATROBE 47371 Jobber fúrószár, 15.75 mm-es fúrószár méret, 120 mm-es horonyhossz, 178 mm teljes hossz | CQ8TWN 434J58 47371Jobber fúrófej€61.78
CHICAGO-LATROBE 47373 Jobber fúrószár, 16.25 mm-es fúrószár méret, 125 mm-es horonyhossz, 184 mm teljes hossz | CQ8TWP 434J59 47373Jobber fúrófej€78.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46231 Jobber hosszúságú fúrószár, 31/64 hüvelykes méretű fúrószár, 4-3/8 hüvelykes fuvolahossz
€40.35 /Mértékegység