Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber Bit 7 / 64in nagysebességű acél | AD7CCY 4DG93

CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber Bit 7/64in High Speed ​​Steel

Raktáron
Tétel: AD7CCY Típus: 44407Kereszthivatkozás: 4DG93

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€10.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányBal kéz
Tizedes egyenérték0.109 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza1.5 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma150L
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz2.625 "
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.7 / 64 "
Méret7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 44402 Jobber bit 1 / 32in nagysebességű acél | AD7CCT 4DG88 444020.031 "Töredékes hüvelyk1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "€17.07
CHICAGO-LATROBE 44403 Jobber bit 3 / 64in nagysebességű acél | AD7CCU 4DG89 444030.046 "Töredékes hüvelyk3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "€10.67
CHICAGO-LATROBE 44404 Jobber bit 1/16 hüvelykes nagysebességű acél | AD7CCV 4DG90 444040.062 "Töredékes hüvelyk7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€9.30
CHICAGO-LATROBE 44405 Jobber Bit 5 / 64in nagysebességű acél | AD7CCW 4DG91 444050.078 "Töredékes hüvelyk1"2"5 / 64 "5 / 64 "€9.05
CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3 / 32in nagysebességű acél | AD7CCX 4DG92 444060.093 "Töredékes hüvelyk1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€9.53
CHICAGO-LATROBE 44408 Jobber bit 1/8 hüvelykes nagysebességű acél | AD7CCZ 4DG94 444080.125 "Töredékes hüvelyk1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€10.18
CHICAGO-LATROBE 44409 Jobber Bit 9/64in High Speed ​​Steel | AD7CDA 4DG95 444090.14 "Töredékes hüvelyk1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "€10.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber Bit 7/64in High Speed ​​Steel
€10.26 /Mértékegység