Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 01290 4 csuklós szem és szem 3500 lb. | AG6ZTD 49P596

CHICAGO HARDWARE 01290 4 Kapcsos szem és szem 3500 Lb.

Raktáron
Tétel: AG6ZTD Modell: 01290 4Kereszthivatkozás: 49P596
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
€99.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)20-1/2
Anyag1044 Forró hengerelt acél test és szerelvények
Felvesz12 "
Dia Dia.5 / 8 "
típusSzem és szem
Működési terheléshatár3500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318190000

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagFelveszDia Dia.Működési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 01265 2 Billenőkapcsoló szem és szem 1200 Lb. | AG6ZRW 49P589 01265 21037 Forró hengerelt acél test és szerelvények6"3 / 8 "1200 font.€32.92
CHICAGO HARDVER 01270 6 Forgószem és szem 2200 Lb. | AG6ZRX 49P590 01270 61038 Forró hengerelt acél test és szerelvények2"1 / 2 "2200 font.€50.88
CHICAGO HARDVER 01279 9 Forgószem és szem 2200 Lb. | AG6ZTA 49P593 01279 91041 Forró hengerelt acél test és szerelvények12 "1 / 2 "2200 font.€59.37
CHICAGO HARDVER 01284 3 Turnbuckle Eye and Eye 3500 Lb. | AG6ZTB 49P594 01284 31042 Forró hengerelt acél test és szerelvények6"5 / 8 "3500 font.€48.22
CHICAGO HARDWARE 01287 4 csuklós szem és szem 3500 font. | AG6ZTC 49P595 01287 41043 Forró hengerelt acél test és szerelvények9"5 / 8 "3500 font.€95.44
CHICAGO HARDVER 01293 5 Turnbuckle Eye and Eye 3500 Lb. | AG6ZTE 49P597 01293 51045 Forró hengerelt acél test és szerelvények18 "5 / 8 "3500 font.€133.41
CHICAGO HARDVER 01298 0 Turnbuckle Eye And Eye 5200 Lb. | AG6ZTF 49P598 01298 01046 Forró hengerelt acél test és szerelvények6"3 / 4 "5200 font.€118.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01290 4 Kapcsos szem és szem 3500 Lb.
€99.96 /Mértékegység