Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO CSAPOK 897-SJKCP vákuum-megszakító kifolyó 3 1/2 hüvelyk hosszúság | AC9QNE 3JAT1

CHICAGO FAUCETS 897-SJKCP vákuum-megszakító kifolyó, 3 1/2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9QNE Modell: 897-SJKCPKereszthivatkozás: 3JAT1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€574.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító kifolyó
befejezKrómozott
AnyagSárgaréz
Méret3-1 / 2 ", 5-3 / 4" kimeneti kivetítésig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
CHICAGO CSAPOK L5VBJKCP Vákuum megszakító kifolyó öntött lengő 3/4 in | AC9QNH 3JAV7 L5VBJKCP4 ", 5-3 / 4" kimeneti kivetítésig€342.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 897-SJKCP vákuum-megszakító kifolyó, 3 1/2 hüvelyk hosszú
€574.11 /Mértékegység