Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP hattyúnyak csaptelep kézi kar 2.2 Gpm | AB8RRY 26Y232

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP hattyúnyak csaptelep kézi kar 2.2 Gpm

Raktáron
Tétel: AB8RRY Modell: 894-317ABCPKereszthivatkozás: 26Y232
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
€754.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck fürdőszoba csaptelep
test anyagaAlacsony ólomréz
TeljesítésASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
csatlakozás1/2 "NPSM
Vízleeresztés típusaFelugrik
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev / hinta
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaPenge
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma2
Lyukak száma3
Csere patronMfr. No. 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza3.5 "
Szelep típusaTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4525
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep típusatest anyagacsatlakozásVízleeresztés típusaFogantyú típusaA furatközpont középre szereléseCsere patronKiöntő hosszaÁr
CHICAGO csaptelepek 786-GN8AE29ABCP Gooseneck csaptelep 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AE6RJU 5UTV0 786-GN8AE29ABCPQuaturn (TM)Alacsony ólom öntött sárgaréz1/2 "férfi NPSMEgyik semCsuklópengéje8"Mfr. 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF8"€869.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP hattyúnyak csaptelep kézi kar 2.2 Gpm
€754.62 /Mértékegység