Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 5-1/4in kifolyó | AF2PZV 6XAF5

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 5-1/4 hüvelykes kifolyó

Raktáron
Tétel: AF2PZV Modell: 786-E29ABCPKereszthivatkozás: 6XAF5
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
€594.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonyhai csaptelep
test anyagaSárgaréz öntvény
TeljesítésASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, az NSF / ANSI 61, 9. szakasza szerint a CSA tanúsítja, ADA ANSI / ICC A117.1
csatlakozás1/2 "NPSM
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev / hinta
befejezkróm
Áramlás kimenet típusalamináris
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaCsuklópengéje
FelszerelésFedélzet
A furatközpont középre szerelése8"
Fogantyúk száma2
Lyukak száma3
Csere patronIgen
Kiöntő hossza5.25 "
Szelep típusaNegyedéves fordulat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességFelszerelésKiöntő hosszaÁr
CHICAGO FAUCETS 786-GN1AE3ABCP Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 3-1/2 hüvelykes kifolyó | AD2PKU 3TFH7 786-GN1AE3ABCP2.2 gpmFedélzet3.5 "€632.90
CHICAGO FAUCETS 786-E3ABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 5-1/4in kifolyó | AD2PKV 3TFH8 786-E3ABCP2.2 gpmFedélzet5.25 "€616.99
CHICAGO FAUCETS 786-GN2FCABCP konyhai csaptelep 1.5 Gpm 5-1/4in kifolyó | AD2PKW 3TFH9 786-GN2FCABCP1.5 gpmFalba5.25 "€611.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 5-1/4 hüvelykes kifolyó
€594.96 /Mértékegység