Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO CSAPOK 409-XJKABNF patron sárgaréz | AB8RTZ 26Y257

CHICAGO FAUCETS 409-XJKABNF kazettás sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB8RTZ Modell: 409-XJKABNFKereszthivatkozás: 26Y257

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€192.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPatron
test anyagaSárgaréz
TeljesítésASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
csatlakozás3/8 "tömörítés
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev / hinta
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
AnyagSárgaréz
A furatközpont középre szerelése4"
Fogantyúk száma1
Lyukak száma2
Csere patronMfr. 2300-XJKABNF sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza5.25 "
Szelep típusaKerámia keverés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8481901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
CHICAGO CSAPOK 335-XJKABNF patron sárgaréz | AB8RQX 26Y208 335-XJKABNFNikkelezett€196.37
CHICAGO FAUCETS 333-XSLOPJKABNF patron sárgaréz | AB8RQY 26Y209 333-XSLOPJKABNFNikkelezett€189.57
CHICAGO CSAPOK 745-XJKABNF patron sárgaréz | AB8RRH 26Y218 745-XJKABNFNikkelezett€184.32
CHICAGO CSAPOK 628-XJKABNF patron sárgaréz | AB8RTQ 26Y248 628-XJKABNFKrómozott€222.35
CHICAGO FAUCETS 333-XSLOCJKABNF patron sárgaréz | AB8RTW 26Y253 333-XSLOCJKABNF-€186.50
CHICAGO FAUCETS 825-XJKABNF Klo-önzáró patron | CQ8RVU 21GD06 825-XJKABNF-€195.95
CHICAGO FAUCETS 1-099XTJKSPF Quaturn kompressziós működési kazetta | CQ8RVW 21FC17 1-099XTJKSPF-€108.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 409-XJKABNF kazettás sárgaréz
€192.90 /Mértékegység