CHICAGO BLOWER 1800-10 LE nagynyomású légfúvó radiális lapáttal 10 LE | AD6MWL 46E344

CHICAGO BLOWER 1800-10 LE nagynyomású ventilátor radiális lapáttal 10 LE

Raktáron
Tétel: AD6MWL Modell: 1800-10 LEKereszthivatkozás: 46E344

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,341.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusÚjrafelhasználható labda
Fúvó fordulat / perc3500
CFM @ 1.000-In. SP2447
CFM @ 10.00-In. SP2014
CFM @ 11.00-In. SP1970
CFM @ 12.00-In. SP1920
CFM @ 13.00-In. SP1860
CFM @ 2.000-In. SP2387
CFM @ 3.000-In. SP2331
CFM @ 4.000-In. SP2280
CFM @ 5.000-In. SP2232
CFM @ 6.000-In. SP2187
CFM @ 7.000-In. SP2144
CFM @ 8.000-In. SP2102
CFM @ 9.000-In. SP2059
dBA @ 5 láb100
Ürítési magasság (hüvelyk)6
Ürítési szélesség (hüvelyk)6
Teljes terhelésű erősítők11.5
Ház magassága26 9 / 16 "
Ház hossza23 5 / 16 "
Ház anyagaAlumínium
Ház szélessége6 5 / 16 "
Hz60
Bemeneti átmérő10 "
Max. A környezet hőmérséklete.120 F
Max. Fúvó fordulat / perc3600
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motorkeret215TC
Motoros HP10
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám3600
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-3 / 8 "
típusRadiális penge
Feszültség230/460
Kerékátmérő16 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége4.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 148.05
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8414802015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz magasságaCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPHáz hosszaHáz szélességeBemeneti átmérőMotorkeretMotoros HPÁr
CHICAGO BLOWER 800-1/2LE nagynyomású légfúvó radiális lapáttal 1/2 LE | AD6MWE 46E338 800-1 / 2HP13.437 "28125210.25 "4"4"56C1/2€1,672.32
CHICAGO BLOWER 900-1 LE nagynyomású légfúvó radiális lapáttal 1 LE | AD6MWF 46E339 900-1HP17 3 / 32 "56653113.5 "4.375 "5"56C1€2,132.06
CHICAGO BLOWER 1000-2LE nagynyomású légfúvó radiális lapáttal 2 LE | AD6MWG 46E340 1000-2HP18.25 "87181315.875 "4.5 "6"56C2€2,253.02
CHICAGO BLOWER 1200-3 LE nagynyomású légfúvó radiális lapáttal 3 LE | AD6MWH 46E341 1200-3HP21 5 / 16 "1248120217.625 "5.187 "7"182TC3€2,827.54
CHICAGO BLOWER 1400-5LE nagynyomású légfúvó radiális lapáttal 5 LE | AD6MWJ 46E342 1400-5HP25.437 "1757170918 15 / 16 "6 5 / 16 "7"184TC5€3,082.93
CHICAGO BLOWER 1500-7.5 LE nagynyomású ventilátor radiális lapáttal | AD6MWK 46E343 1500-7.5HP26 "2573245721 5 / 16 "7 5 / 16 "10 "213TC7.5€3,625.16
CHICAGO BLOWER 1829-15HP nagynyomású fúvó radiális lapát 15 Hp | AD6MWM 46E345 1829-15HP29 13 / 16 "3599352123.875 "8.125 "10 "254TC15€5,262.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO BLOWER 1800-10 LE nagynyomású ventilátor radiális lapáttal 10 LE
€4,341.65 /Mértékegység