Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK 6529 11/2x3 mellbimbó 1 1/2 x 3 hüvelyk Mpt Kynar(r) | AA9ENL 1CRN6

CHEMTROLS VALVES 6529 11/2x3 mellbimbó 1 1/2 x 3 hüvelykes Mpt Kynar(r)

Raktáron
Tétel: AA9ENL Modell: 6529 11/2x3Kereszthivatkozás: 1CRN6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€166.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
test anyagaKynar (R)
Hossz3"
Max. Nyomás1360

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásÁr
CHEMTROLS SZELEPEK 6529 1/2xCL mellbimbó 1/2 x 1.13 hüvelyk Mpt Kynar(r) | AA9EML 1CRK1 6529 1 / 2xCLközel1360 psi€52.54
CHEMTROLS SZELEPEK 6529 1/2xSH mellbimbó 1/2 x 1.50 hüvelyk Mpt Kynar(r) | AA9EMM 1CRK2 6529 1 / 2xSHrövid1360 psi€60.77
CHEMTROLS SZELEPEK 6529 1/2x4 mellbimbó 1/2 x 4 hüvelyk Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMQ 1CRK5 6529 1 / 2x44"1360 psi€78.72
CHEMTROLS SZELEPEK 6529 1/2x3 mellbimbó 1/2 x 3 hüvelyk Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMR 1CRK6 6529 1 / 2x33"1360 psi€73.19
CHEMTROLS SZELEPEK 6529 3/4xCL mellbimbó 3/4 x 1.38 hüvelyk Mpt Kynar(r) | AA9EMT 1CRK7 6529 3 / 4xCLközel1360 psi€64.70
CHEMTROLS SZELEPEK 6529 3/4xSH mellbimbó 3/4 x 2 hüvelyk Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMU 1CRK8 6529 3 / 4xSHrövid1360 psi€74.08
CHEMTROLS SZELEPEK 6529 3/4x6 mellbimbó 3/4 x 6 hüvelyk Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMV 1CRK9 6529 3 / 4x66"1360 psi€131.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 11/2x3 mellbimbó 1 1/2 x 3 hüvelykes Mpt Kynar(r)
€166.70 /Mértékegység