Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMGLASS CG-3503-11 hőmérő, 305 mm hossz. X 76 mm I mm-es, -20°C és 150°C között, Üveg | CQ8RGP 21UC62

CHEMGLASS CG-3503-11 Thermometer, 305 mm Length. X 76 mm I mmersion, -20 Deg To 150 Deg C, Glass

Raktáron
Tétel: CQ8RGP Modell: CG-3503-11Kereszthivatkozás: 21UC62
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
€60.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CHEMGLASS CG-3508-N-02 hőmérő, 25 mm-es I mm-es, -10-250 °C, üveg, ásványi alkohollal töltött | CQ8RGJ 21UE98 CG-3508-N-02€211.07
CHEMGLASS CG-3506-N-12 hőmérő, 25 mm-es I mm-es, -10-250 °C, üveg, ásványi alkohollal töltött | CQ8RGK 21UF07 CG-3506-N-12€180.97
CHEMGLASS CG-3503-12 hőmérő, 305 mm hossz. X 76 mm I mm-es, -10°C és 260°C között, Üveg | CQ8RGL 21UE22 CG-3503-12€114.82
CHEMGLASS CG-3503-L-21 hőmérő, 305 mm hosszú. X 76 mm I mm-es, -100-50°C, Üveg | CQ8RGM 21UD85 CG-3503-L-21€73.06
CHEMGLASS CG-3503-L-20 hőmérő, 305 mm hosszú. X 76 mm I mm-es, -100-50°C, Üveg | CQ8RGN 21UD84 CG-3503-L-20€87.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMGLASS CG-3503-11 Thermometer, 305 mm Length. X 76 mm I mmersion, -20 Deg To 150 Deg C, Glass
€60.89 /Mértékegység