EATON / CHAR-LYNN 193-0333-001 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 765 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 225 ford./perc

Tétel: CD6HTG Modell: 193-0333-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság5.39 "
Hossz11.88 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 4 csavar
Port típusaG 1/2 BSP
Tengely típusaEgyenes
Sebesség225 RPM
Nyomaték765 Nm
Szélesség4.8 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0333-001 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 765 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 225 ford./perc