EATON / CHAR-LYNN 193-0149-001 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 385 Nm, áramlási sebesség 70 Lq, 495 ford./perc

Tétel: CD6HPZ Modell: 193-0149-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség70 LQ
Magasság5.39 "
Hossz10.56 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 2 csavar
Port típusaG 1/2 BSP
Tengely típusaEgyenes
Sebesség495 RPM
Nyomaték385 Nm
Szélesség4.8 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0149-001 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 385 Nm, áramlási sebesség 70 Lq, 495 ford./perc