EATON / CHAR-LYNN 185-2016-002 Geroler orsómotor fékkel, 359 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 287 ford./perc

Tétel: CD6HDE Modell: 185-2016-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság5.27 "
Hossz10.35 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusaElosztócsonk
Tengely típusaEgyenes
Sebesség287 RPM
Nyomaték359 Nm
Szélesség4.2 "

Termék részletek:

    • T sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 185-2016-002 Geroler orsómotor fékkel, 359 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 287 ford./perc