EATON / CHAR-LYNN 169-0186-001 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 734 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 300 ford./perc

Tétel: CD6GGK Modell: 169-0186-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság4.78 "
Hossz10.06 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaSpline
Sebesség300 RPM
Nyomaték734 Nm
Szélesség6.96 "

Termék részletek:

    • 4000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 169-0186-001 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 734 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 300 ford./perc