EATON / CHAR-LYNN 158-3976-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 410 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 229 ford./perc

Tétel: CD6FUC Modell: 158-3976-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság3.46 "
Hossz7.71 "
AnyagLágyvas
Szerelési típus4 csavar standard
Port típusaElosztócsonk
Tengely típusaSpline
Sebesség229 RPM
Nyomaték410 Nm
Szélesség3.38 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3976-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 410 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 229 ford./perc