EATON / CHAR-LYNN 111-1088-004 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 945 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 191 ford./perc

Tétel: CD7FVH Modell: 111-1088-004
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség95 LQ
Magasság5.81 "
Hossz8.57 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusCsapágy nélküli, 4 csavar
Port típusa1.0625-12 UN-2B SAE
Tengely típusaCsapágy nélküli
Sebesség191 RPM
Nyomaték945 Nm
Szélesség5.81 "

Termék részletek:

    • 4000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 111-1088-004 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 945 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 191 ford./perc