EATON / CHAR-LYNN 106-1135-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 295 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 742 ford./perc

Tétel: CD7FCU Modell: 106-1135-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság6.2 "
Hossz5.22 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusCsapágy nélküli, 4 csavar
Port típusaG 1/2 BSP
Tengely típusaCsapágy nélküli
Sebesség742 RPM
Nyomaték295 Nm
Szélesség6.2 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 106-1135-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 295 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 742 ford./perc