EATON / CHAR-LYNN 105-1344-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 660 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 308 ford./perc

Cikkszám: CD7EVH Modell: 105-1344-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság5.28 "
Hossz8.03 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusKerék, 4 csavar
Port típusa1.0625-12 UN-2B SAE
Tengely típusaSpline
Sebesség308 RPM
Nyomaték660 Nm
Szélesség5.28 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 105-1344-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 660 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 308 ford./perc