EATON / CHAR-LYNN 105-1078-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 775 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 191 ford./perc

Tétel: CD7EQG Modell: 105-1078-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság5.28 "
Hossz9.11 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusKerék, 4 csavar
Port típusa1.0625-12 UN-2B SAE
Tengely típusaelvékonyodó
Sebesség385 RPM
Nyomaték775 Nm
Szélesség5.28 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 105-1078-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 775 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 191 ford./perc