EATON / CHAR-LYNN 104-3807-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 385 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 576 ford./perc

Cikkszám: CD6BRY Modell: 104-3807-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság4.45 "
Hossz8.99 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 4 csavar
Port típusaElosztócsonk
Tengely típusaEgyenes
Sebesség576 RPM
Nyomaték385 Nm
Szélesség5.34 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-3807-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 385 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 576 ford./perc