EATON / CHAR-LYNN 104-3086-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 540 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 385 ford./perc

Tétel: CD7DRR Modell: 104-3086-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság4.45 "
Hossz9.25 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 4 csavar
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség385 RPM
Nyomaték540 Nm
Szélesség5.34 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-3086-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 540 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 385 ford./perc