EATON / CHAR-LYNN 103-3486-012 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 301 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 343 ford./perc

Tétel: CD6AFB Modell: 103-3486-012
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság4.24 "
Hossz6.98 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 csavar standard
Port típusa0.500-14 NPTF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség343 RPM
Nyomaték301 Nm
Szélesség4.24 "

Termék részletek:

    • S sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 103-3486-012 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 301 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 343 ford./perc