EATON / CHAR-LYNN 101-1015-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 351 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 192 ford./perc

Tétel: CD4YDL Modell: 101-1015-009
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság3.87 "
Hossz7.79 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 csavar standard
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség192 RPM
Nyomaték351 Nm
Szélesség3.31 "

Termék részletek:

    • H sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-1015-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 351 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 192 ford./perc