EATON / CHAR-LYNN 101-1006-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 302 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 243 ford./perc

Tétel: CD4YDB Modell: 101-1006-009
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség45.768 LQ
Magasság3.87 "
Hossz7.45 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 csavar standard
Port típusa0.500-14 NPTF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség969 RPM
Nyomaték54.02 Nm
Szélesség3.31 "

Termék részletek:

    • H sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-1006-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 302 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 243 ford./perc