Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAPIN 6-8063 Spray permetező, műanyag, 40 Oz | CQ8QDL 56EA62

CHAPIN 6-8063 szórófej, műanyag, 40 oz

Raktáron
Tétel: CQ8QDL Modell: 6-8063Kereszthivatkozás: 56EA62

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPermetezőtartály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAPIN 6-8063 szórófej, műanyag, 40 oz
€58.96 /Mértékegység